Eriks
KNIPEX

KNIPEX Elektro-installatietang verchroomd VDE 200mm

  • ERIKS:12718213
  • Fabrikant:4003773075097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-elektro-installatietang

Uitvoering: van speciaal gereedschapsstaal in veredelde kwaliteit, gesmeed, in olie gehard en ontlaten. Grijpvlakken getand en aan de punt glad, voor het schadevrij grijpen van enkele draden. Inductief geharde precisie-snijkanten. Met geschroefd scharnier voor optimale precisie en spelingsvrije werking. Speciale buitenkant aan de bek voor het bewerken van inbouwdozen en ontbramen van doorvoergaten.

Toepassing: universeel inzetbaar bij elektrotechnische werkzaamheden met 6 functies: buigen, ontbramen, draadknippen, afstrippen, krimpen van adereindhulzen (trapeziumpersing) en het vastgrijpen van vlak en rond materiaal.



Kop verchroomd, grepen bekleed met meercomponentenkunststof, met greepkom en ingespoten opschrift, geïsoleerd tot 1000 V volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Opslaan in lijst

€ 67,33/ stukexcl. btw

€ 81,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
200 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Ja