Uitvoering: van speciaal gereedschapsstaal in veredelde kwaliteit, gesmeed, in olie gehard en ontlaten. Grijpvlakken getand en aan de punt glad, voor het schadevrij grijpen van enkele draden. Inductief geharde precisie-snijkanten. Met geschroefd scharnier voor optimale precisie en spelingsvrije werking. Speciale buitenkant aan de bek voor het bewerken van inbouwdozen en ontbramen van doorvoergaten.
Toepassing: universeel inzetbaar bij elektrotechnische werkzaamheden met 6 functies: buigen, ontbramen, draadknippen, afstrippen, krimpen van adereindhulzen (trapeziumpersing) en het vastgrijpen van vlak en rond materiaal.
Kop gepolijst , grepen bekleed met meercomponentenkunststof.
€ 59,19/ stukexcl. btw
€ 71,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KNIPEX |
Lengte | 200 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Greepuitvoering | 2-componenten |