Uitvoering: tangen van kogellager-chroomstaal in olie gehard en getemperd, glanzend gepolijst. Met openingsveer. Grepen met zware, afgedekte omhulsels van meercomponentenkunststof. Wordt geleverd in solide etui.
Toepassing: voor nauwkeurige werkzaamheden ook op moeilijk bereikbare plaatsen in de elektrotechniek en fijnmechanica.
€ 338,57/ stukexcl. btw
€ 409,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KNIPEX |
Type | Electrician’S Pliers Set |
Setuitvoering | Elektronik-Seitenschneider, Elektronik-Diagonalzangen, Elektronikzangen (verschiedene Spitzen) und Edelstahl-Pinzette mit abgewinkelter Spitze in einer Reißverschlusstasche |
Materiaal | Lagerstaal |
Totaal aantal gereedschappen | 7 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |