Eriks
KNIPEX

KNIPEX Elektricien gereedschapset, Set van 8, 4003773033073

  • ERIKS:23073379
  • Fabrikant:4003773033073
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elektronica-gereedschapset

Uitvoering: levering in praktische opbergbox van slagvaste kunststof met schuimrubber inlegstuk.

Toepassing: voor zeer nauwkeurige montagewerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen in de elektronica en de fijnmechanica.

Opslaan in lijst

€ 178,82/ stukexcl. btw

€ 216,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Type
Electrician’S Tool Set
Setuitvoering
4-1/2" Elektronikzange mit halbrunden Spitzen (35 22 115), 4-1/2" Elektronik-Seitenschneider mit Komfortgriff (77 02 115), Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher Phillips 0, Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher Phillips 1, Elektronik-Schlitzs
Totaal aantal gereedschappen
8
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal kruisschroevendraaiers PH
2
Aantal sleufschroevendraaiers
4
Verpakking
Koffer