Eriks
KNIPEX

KNIPEX Elektr. zijkniptang VDE 125mm Super Knips

  • ERIKS:14436161
  • Fabrikant:4003773084099
Image 1
VDE-elektronica-zijsnijtang Super Knips®

Uitvoering: DIN ISO 9654. Van roestvrij staal. Spelingsvrij scharnier met rvs klinknagel en met openingsveer. Precisie-geslepen snijkanten (54 HRC). Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, geïsoleerd tot 1000 V, conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Toepassing: voor egaal knippen op moeilijk bereikbare plaatsen in de elektrotechniek en fijnmechanica.

Opslaan in lijst

€ 31,35/ stukexcl. btw

€ 37,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX