Eriks
KNIPEX

KNIPEX Electronic Super Knips g ebruineerd 125 mm

  • ERIKS:11754995
  • Fabrikant:4003773065074
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ESD-elektronica-zijsnijtang Super Knips®

Uitvoering: DIN ISO 9654. Van speciaal gereedschapsstaal. gebruineerd. Spelingvrij scharnier met RVS-scharnierpen en openingsveer. Precisie-geslepen snijkanten (64 HRC) zonder facet. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Toepassing: voor egaal knippen op moeilijk bereikbare plaatsen in de elektrotechniek en fijnmechanica.

Opslaan in lijst

€ 26,14/ stukexcl. btw

€ 31,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
125 mm