Eriks
KNIPEX

KNIPEX Compacte zijsnijtang VDE met kunststof grepen 160mm

  • ERIKS:12443686
  • Fabrikant:4003773075141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Compacte VDE-zijsnijtang X-Cut®, kop verchroomd

Uitvoering: van hoogwaardig chroom-vanadium-staal, gesmeed, in olie gehard en getemperd. Snijvlakken extra inductief gehard (64 HRC). Met hoge krachtversterking, 40% krachtsbesparing ten opzichte van zijsnijtangen van gelijke lengte door verbeterde hefboomverhouding met zijdelings verzet draaipunt. Dubbel gelagerde scharnieras voor zware, permanente belasting. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Toepassing: ideaal voor universeel gebruik in montage, onderhoud en productie.



Kop verchroomd. Met greepholte en ingespoten opschrift. Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Opslaan in lijst

€ 55,11/ stukexcl. btw

€ 66,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
160 mm