Eriks
KNIPEX

KNIPEX Compacte boutensnijtang CoBolt met veiligheidsoogen 2-componentengrepen 200mm

  • ERIKS:14047537
  • Fabrikant:4003773080046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Compacte boutensnijder CoBolt® met bevestigingsoog

Uitvoering: van hoogwaardig chroom-vanadium-staal, in olie gehard en getemperd, kop geatramenteerd. Precisiesnijkanten inductief gehard (64 HRC). Met verhoogde snijcapaciteit bij geringe krachtsinspanning door hefboomconstructie. 60% krachtsbesparing door optimale overbrenging ten opzichte van krachtzijsnijtangen van gelijke lengte. Grepen bekleed met smalle meercomponenten-kunststof, met opgelast bevestigingsoog voor valbeveiliging.

Toepassing: voor het knippen van pianodraad, zachte en harde massieve draad en voor bouten, spijkers, nieten en schroeven.
Opslaan in lijst

€ 61,47/ stukexcl. btw

€ 74,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX