Uitvoering: DIN ISO 5746. Van chroom-vanadium hoogwaardig staal, in olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, bijzonder slijtvaste bekken (53 HRC) extra gehard, met grijpzones voor vlak en rond materiaal, hogeprecisie-snijkanten voor alle soorten draad, ook pianodraad, extra inductief gehard (64 HRC), grepen bekleed met meercomponenten-kunststof met greepholte en ingespoten opschrift, geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.
€ 47,42/ stukexcl. btw
€ 57,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KNIPEX |
Lengte | 190 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Greepuitvoering | 2-componenten |
VDE getest | Ja |