Eriks
KNIPEX

KNIPEX Combinatietang VDE verchroomd met meercomponentengrepen 160mm

  • ERIKS:23072344
  • Fabrikant:4003773040729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-combinatietang

Uitvoering: DIN ISO 5746. Van chroom-vanadium hoogwaardig staal, in olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, bijzonder slijtvaste bekken (53 HRC) extra gehard, met grijpzones voor vlak en rond materiaal, hogeprecisie-snijkanten voor alle soorten draad, ook pianodraad, extra inductief gehard (64 HRC), grepen bekleed met meercomponenten-kunststof met greepholte en ingespoten opschrift, geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Opslaan in lijst

€ 42,70/ stukexcl. btw

€ 51,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
160 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Ja