Eriks
KNIPEX

KNIPEX Combinatietang VDE TT met meercomponentengrepen 180mm

  • ERIKS:14047543
  • Fabrikant:4003773081395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-combinatietang met bevestigingsoogUitvoering: DIN ISO 5746. Van speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, bekken met grijpzones voor vlak en rond materiaal, snijkanten extra inductief gehard (60 HRC). Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, met greepholte, opgelast bevestigingsoog voor het aanbrengen van een valbeveiliging en ingespoten opschrift. Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201
Opslaan in lijst

€ 41,62/ stukexcl. btw

€ 50,36incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX