Eriks
KNIPEX

KNIPEX Combinatietang gepolijst met meercomponentengrepen 200mm

  • ERIKS:23072334
  • Fabrikant:4003773034940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Combinatietang, kop gepolijst

Uitvoering: DIN ISO 5746. Van speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, bekken met grijpzones voor vlak en rond materiaal, snijkanten extra inductief gehard (60 HRC), grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Opslaan in lijst

€ 25,08/ stukexcl. btw

€ 30,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
200 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Nee