Eriks
KNIPEX

KNIPEX Combinatietang 0301 180mm

  • ERIKS:23072336
  • Fabrikant:4003773021919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Combinatietang, kop gepolijst

Uitvoering: DIN ISO 5746. Van speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, bekken met grijpzones voor vlak en rond materiaal, snijkanten extra inductief gehard (60 HRC), grepen bekleed met kunststof.

Opslaan in lijst

€ 17,48/ stukexcl. btw

€ 21,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
180 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee