Eriks
KNIPEX

KNIPEX Cobra-Set 5-delig 340 mm

  • ERIKS:14590808
  • Fabrikant:4003773082613
Image 1
Waterpomptangset Cobra®, 5-delig

Uitvoering: DIN ISO 8976. Van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd, kop gepolijst, grijpvlakken met speciaal geharde tanden (61 HRC). Snelle en pasnauwkeurige instelling per knopdruk, met één hand verstelbaar. Het doorgevoerde glijscharnier zorgt door de dubbele geleiding voor hoge stabiliteit. De klembeveiliging voorkomt letsel. Zelfklemmend op buizen en moeren. Grepen met kunststof omhulsel.



Levering in polyester oproltas met klittenbandsluiting en ophanglussen.

Opslaan in lijst

€ 195,33/ stukexcl. btw

€ 236,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX