Eriks
KNIPEX

KNIPEX Carrosserietang 300mm

  • ERIKS:12567103
  • Fabrikant:4003773039402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afscheurtang

Uitvoering: DIN ISO 5743, van speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard en getemperd, kop gepolijst, snijkanten extra inductief gehard (59 HRC), tang zwart geatramenteerd.

Toepassing: voor demontagewerkzaamheden in de carrosseriebouw.

Opslaan in lijst

€ 60,22/ stukexcl. btw

€ 72,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
300 mm