Uitvoering: van hoogwaardig chroom-vanadium-staal, in olie gehard en getemperd, kop geatramenteerd. Precisiesnijkanten inductief gehard (64 HRC). Met verhoogde snijcapaciteit bij geringe krachtsinspanning door hefboomconstructie. 60% krachtsbesparing door optimale overbrenging ten opzichte van krachtzijsnijtangen van gelijke lengte. Met grijpvlak onder het scharnier voor het grijpen en trekken van draden vanaf Ø 1,0 mm.
Toepassing: voor het knippen van pianodraad, zachte en harde massieve draad en voor bouten, spijkers, nieten en schroeven.
Door de uitsparing in de snijkant bij het scharnier worden dikkere draden in een gunstige snijpositie gehouden, ideaal bij opgehangen plafondconstructies. Grepen bekleed met kunststof.
€ 59,76/ stukexcl. btw
€ 72,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150