Uitvoering: van hoogwaardig chroom-vanadium-staal, in olie gehard en getemperd, kop geatramenteerd. Precisiesnijkanten inductief gehard (64 HRC). Met verhoogde snijcapaciteit bij geringe krachtsinspanning door hefboomconstructie. 60% krachtsbesparing door optimale overbrenging ten opzichte van krachtzijsnijtangen van gelijke lengte. Met grijpvlak onder het scharnier voor het grijpen en trekken van draden vanaf Ø 1,0 mm.
Toepassing: voor het knippen van pianodraad, zachte en harde massieve draad en voor bouten, spijkers, nieten en schroeven.
20° afgebogen kop met eenzijdige lus en zijsnijkant voor kort afsnijden. Grepen bekleed met kunststof.
€ 57,83/ stukexcl. btw
€ 69,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150