Eriks
KNIPEX

KNIPEX Borgringtangenset precisie 4-delig

  • ERIKS:23070582
  • Fabrikant:4003773050056
Image 1
Precisie-borgveertangenset, in roltas

Uitvoering: DIN 5254 A en 5256 C (recht), evenals DIN 5254 B en 5256 D (gebogen). Van chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard en getemperd, kop grijs geatramenteerd, met ingezette punten van hoogwaardig getrokken verenstaaldraad met een groot oplegvlak, daardoor geen verdraaiing van de ring. Optimale precisie door geschroefd scharnier, daardoor zwaar belastbaar met een tot 10 maal hogere levensduur bij continugebruik. Grepen bekleed met kunststof.

Opslaan in lijst

€ 111,51/ stukexcl. btw

€ 134,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX