Uitvoering: DIN 5254, vorm A, recht.
Toepassing: voor montage van buiten-borgringen en het openen van sprengringen.
Precisie-uitvoering. Van chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, kop grijs geatramenteerd , ingezette punten van hoogwaardig getrokken verenstaaldraad met een groot oplegvlak, daardoor geen verdraaiing van de ring. Optimale precisie door geschroefd scharnier met binnenliggende openingsveer, daardoor zwaar belastbaar met een tot 10 maal hogere levensduur bij continugebruik. Grepen bekleed met kunststof.
€ 28,62/ stukexcl. btw
€ 34,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KNIPEX |
Lengte | 225 mm |
Geschikt voor buitenliggende borgringen | Ja |
Verwisselbare punten | Nee |
Gewicht | 270 g |
Uitvoering | A3 |