Eriks
KNIPEX

KNIPEX Borgringtang buiten recht met veer A2 mm

  • ERIKS:23071845
  • Fabrikant:4003773048732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Precisie-borgveertangtang voor buitenringen, recht

Uitvoering: DIN 5254, vorm A, recht.

Toepassing: voor montage van buiten-borgringen en het openen van sprengringen.



Precisie-uitvoering. Van chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, kop grijs geatramenteerd , ingezette punten van hoogwaardig getrokken verenstaaldraad met een groot oplegvlak, daardoor geen verdraaiing van de ring. Optimale precisie door geschroefd scharnier met binnenliggende openingsveer, daardoor zwaar belastbaar met een tot 10 maal hogere levensduur bij continugebruik. Grepen bekleed met kunststof.

Opslaan in lijst

€ 26,20/ stukexcl. btw

€ 31,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Ja
Uitvoering
A2