Uitvoering: DIN 5254, vorm A, recht.Toepassing: voor montage van buiten-borgringen en het openen van sprengringen.
Van chroom-vanadium-staal, gesmeed, in olie gehard en getemperd, kop gepolijst. Slipvast door de bijzondere puntgeometrie. Grepen bekleed met kunststof.
€ 21,74/ stukexcl. btw
€ 26,31incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KNIPEX |
Lengte | 210 mm |
Geschikt voor buitenliggende borgringen | Ja |
Verwisselbare punten | Nee |
Gewicht | 220 g |
Uitvoering | A3 |