Uitvoering: DIN 5254, vorm A, recht.Toepassing: voor montage van buiten-borgringen en het openen van sprengringen.
Van chroom-vanadium-staal, gesmeed, in olie gehard en getemperd, kop gepolijst. Slipvast door de bijzondere puntgeometrie. Grepen bekleed met kunststof.
€ 20,11/ stukexcl. btw
€ 24,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KNIPEX |
Lengte | 180 mm |
Geschikt voor buitenliggende borgringen | Ja |
Verwisselbare punten | Nee |
Gewicht | 134 g |
Uitvoering | A2 |