Eriks
KNIPEX

KNIPEX Borgringtang buiten recht 4611 A1 mm

  • ERIKS:23287493
  • Fabrikant:4003773022909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgveertang voor buitenringen, recht

Uitvoering: DIN 5254, vorm A, recht.Toepassing: voor montage van buiten-borgringen en het openen van sprengringen.

Van chroom-vanadium-staal, gesmeed, in olie gehard en getemperd, kop gepolijst. Slipvast door de bijzondere puntgeometrie. Grepen bekleed met kunststof.

Opslaan in lijst

€ 17,98/ stukexcl. btw

€ 21,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
140 mm
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Ja
Verwisselbare punten
Nee
Gewicht
86 g
Uitvoering
A1