Eriks
KNIPEX

KNIPEX Borgringtang buiten gebogen 4621 A31 mm

  • ERIKS:23287500
  • Fabrikant:4003773033981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgveertang voor buitenringen, gebogen

Uitvoering: DIN 5254, vorm B, gebogen.Toepassing: voor montage van buiten-borgringen en het openen van sprengringen.

Van chroom-vanadium-staal, gesmeed, in olie gehard en getemperd, kop gepolijst. Slipvast door de bijzondere puntgeometrie. Grepen bekleed met kunststof.

Opslaan in lijst

€ 24,11/ stukexcl. btw

€ 29,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
200 mm
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Ja
Verwisselbare punten
Nee
Gewicht
219 g
Uitvoering
A31