Uitvoering: DIN 5254, vorm B, gebogen.Toepassing: voor montage van buiten-borgringen en het openen van sprengringen.
Van chroom-vanadium-staal, gesmeed, in olie gehard en getemperd, kop gepolijst. Slipvast door de bijzondere puntgeometrie. Grepen bekleed met kunststof.
€ 19,85/ stukexcl. btw
€ 24,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KNIPEX |
Lengte | 125 mm |
Geschikt voor buitenliggende borgringen | Ja |
Verwisselbare punten | Nee |
Gewicht | 85 g |
Uitvoering | A11 |