Eriks
KNIPEX

KNIPEX Borgringtang binnen recht 4411 J2 mm

  • ERIKS:23287516
  • Fabrikant:4003773022879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgveertang voor binnenringen, recht

Uitvoering: DIN 5256, vorm C, recht.Toepassing: voor montage van binnen-borgringen.

Van chroom-vanadium-staal, gesmeed, in olie gehard en getemperd, kop gepolijst. Slipvast door de bijzondere puntgeometrie. Grepen bekleed met kunststof.

Opslaan in lijst

€ 17,74/ stukexcl. btw

€ 21,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
180 mm
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Nee
Verwisselbare punten
Nee
Gewicht
135 g
Uitvoering
J2