Eriks
KNIPEX

KNIPEX Borgringtang binnen gebogen grijs geatramenteerd J21 mm

  • ERIKS:23071850
  • Fabrikant:4003773048640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Precisie-borgveertangtang voor binnenringen, gebogen

Uitvoering: DIN 5256, vorm D, gebogen.

Toepassing: voor montage van binnen-borgringen.



Precisie-uitvoering. Van chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, kop grijs geatramenteerd , ingezette punten van hoogwaardig getrokken verenstaaldraad met een groot oplegvlak, daardoor geen verdraaiing van de ring. Optimale precisie door geschroefd scharnier, daardoor zwaar belastbaar met een tot 10 maal hogere levensduur bij continugebruik. Grepen bekleed met kunststof.

Opslaan in lijst

€ 25,23/ stukexcl. btw

€ 30,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Nee
Uitvoering
J21