Eriks
KNIPEX

KNIPEX Borgringtang binnen gebogen 4421 J31 mm

  • ERIKS:23287522
  • Fabrikant:4003773033769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgveertang voor binnenringen, recht

Uitvoering: DIN 5256, vorm D, gebogen.Toepassing: voor montage van binnen-borgringen.

Van chroom-vanadium-staal, gesmeed, in olie gehard en getemperd, kop gepolijst. Slipvast door de bijzondere puntgeometrie. Grepen bekleed met kunststof.

Opslaan in lijst

€ 21,48/ stukexcl. btw

€ 25,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
215 mm
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Nee
Verwisselbare punten
Nee
Gewicht
196 g
Uitvoering
J31