Eriks
KNIPEX

KNIPEX Borgringtang binnen gebogen 4421 J11 mm

  • ERIKS:23287520
  • Fabrikant:4003773022886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgveertang voor binnenringen, recht

Uitvoering: DIN 5256, vorm D, gebogen.Toepassing: voor montage van binnen-borgringen.

Van chroom-vanadium-staal, gesmeed, in olie gehard en getemperd, kop gepolijst. Slipvast door de bijzondere puntgeometrie. Grepen bekleed met kunststof.

Opslaan in lijst

€ 18,86/ stukexcl. btw

€ 22,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
130 mm
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Nee
Verwisselbare punten
Nee
Gewicht
88 g
Uitvoering
J11