Automatische afstriptang PreciStrip 16
Uitvoering: van glasvezelversterkte kunststof met bijzonder lichtlopend mechanisme. De messen passen zich automatisch aan de kabeldiameter aan, zodoende geen beschadiging van de ader. Voor speciale isolatiematerialen en temperatuuromstandigheden is fijnafstelling van het nulpunt van het automatische systeem mogelijk. De halfronde bekken met kamprofiel houden de geleider stevig vast. Draadsnijder voor koperen en aluminium leidingen, meerdradig tot 10 mm², eendradig tot 6 mm². Met lengteaanslag en gemakkelijk verwisselbare parabolische messen. Grepen met ergonomische zachte kunststofzones, opgelast bevestigingsoog voor het aanbrengen van een valbeveiliging.
Toepassing: voor het afstrippen van fijndradige en massieve kabels met PVC-isolatie en meerdradige kabels.
Opmerking: Niet geschikt voor zeer flexibel en versterkt isolatiemateriaal en voor meerlaagse isolatie.