Eriks
KNIPEX

KNIPEX Automatische afstriptang mm 0,03-2,08mm2

  • ERIKS:23072857
  • Fabrikant:4003773048077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Precisie-afstriptang met voorgevormde messen

Uitvoering: tanglichaam van staal, mes van speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd. Met nieuw, gepatenteerd afstripmechanisme en lichtlopend mechaniek. Kop gebruineerd. De precieze vorm van het mes voorkomt beschadiging van de kabel en maakt zo probleemloos afstrippen mogelijk van moeilijk te bewerken isolatiematerialen. Ook fijndradige platte kabels worden zonder beschadigingen afgestript. Levering incl. lengteaanslag voor identieke afstriplengtes bij seriewerk. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Toepassing: bijzonder geschikt voor extreem lastig te bewerken isolatiematerialen zoals PTFE, siliconen of rubber. Hoog bedieningscomfort door compact en handzaam ontwerp.

Opslaan in lijst

€ 161,29/ stukexcl. btw

€ 195,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Stripbereik doorsnede
0.03 - 2.08 mmk
Lengte
195 mm