Eriks
KNIPEX

KNIPEX Automatische afstriptang 1240 200mm mm2

  • ERIKS:23072846
  • Fabrikant:4003773040262
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Automatische afstriptang

Uitvoering: van glasvezelversterkte kunststof met bijzonder lichtlopend mechanisme. De messen passen zich automatisch aan de kabeldiameter aan, zodoende geen beschadiging van de ader. Draadsnijder voor koperen en aluminium leidingen, meerdradig tot 10 mm², eendradig tot 6 mm². Met lengteaanslag en gemakkelijk verwisselbare messen.

Toepassing: voor het afstrippen van fijndradige en massieve kabels met PVC-isolatie en meerdradige kabels.
Opslaan in lijst

€ 79,93/ stukexcl. btw

€ 96,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
200 mm