Eriks
KNIPEX

KNIPEX Afstriptang VDE met meercomponentengrepen 160mm mm2

  • ERIKS:23072843
  • Fabrikant:4003773021933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-afstriptang, kop verchroomd

Uitvoering: van speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd, kop verchroomd. Eenvoudige instelling van de gewenste draad- of kabeldiameter (max. Ø 5 mm resp. 10 mm²) dankzij kartelschroef en contramoer. Met openingsveer. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Toepassing: voor het afstrippen van een-, meer- en fijndradige kabels met kunststof of rubber isolatie.

Opslaan in lijst

€ 37,02/ stukexcl. btw

€ 44,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Stripbereik doorsnede
5 mmk
Lengte
160 mm
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Ja