Uitvoering: van hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, meervoudig in olie gehard, kop verchroomd. Eenvoudige instelling van de gewenste draad- of kabeldiameter (max. Ø 5 mm resp. 10 mm²) dankzij kartelschroef en contramoer. Met extra schaarblad voor het snijden van koper- en alumnium kabels. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, geïsoleerd tot 1000 V, conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.
Toepassing: voor het afstrippen van een-, meer- en fijndradige kabels met kunststof of rubber isolatie, en voor het knippen van koper- en aluminium kabel.
€ 67,93/ stukexcl. btw
€ 82,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150