Eriks
KNIPEX

KNIPEX 99 11 250 Kracht-Moniertang grote krachtoverbrenging met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 250 mm

  • ERIKS:12485907
  • Fabrikant:4003773071402
Image 1
  • 25 % krachtbesparing in vergelijking met traditionele moniertangen van dezelfde grootte
  • Ook om diepliggende ijzers door hun zeer slanke vorm te binden
  • Om betonijzer met binddraad van de rol te bevestigen
  • Voor het één beweging vlechten en knippen van dikker betonijzer
  • Bijzonder hoge snijcapaciteit bij lage krachtinspanning dankzij de optimale krachtoverbrenging: makkerlijker werken
  • Ontlasting van pezen en spieren door sterke demping van de terugslag na het doorknippen van de draad
  • Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC
  • Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Opslaan in lijst

€ 27,66/ stukexcl. btw

€ 33,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
250 mm