Eriks
KNIPEX

KNIPEX 98 55 SB Ontmantelingsmes met glijschoen geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest 180 mm (zelfbedieningskaart/blister)

  • ERIKS:23954830
  • Fabrikant:4003773030294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbeterde ergonomische greep met antislip beveiliging
  • Meer veiligheid door de antislip zachte componenten greep
  • Goede krachtoverbrenging tijdens het gebruik door de uitsparing voor de duim en de haak voor de vinger aan de achterzijde van de greep
  • Transparante beschermkap
  • Stabiel, vaststaand haaklemmet, sikkelvormig
  • Met glijschoen aan de snijpunt
  • De kabelisolatie wordt niet beschadigd
  • Lemmet: chirurgiestaal, roestvrij, luchtgehard
Opslaan in lijst

€ 49,96/ stukexcl. btw

€ 60,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Type
Kabelmessen