Eriks
KNIPEX

KNIPEX 98 13 25 Schroevendraaier voor binnenzeskantschroeven geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest gebruineerd 177 mm

  • ERIKS:23078384
  • Fabrikant:4003773026334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Ergonomisch verbeterde tweecomponenten greep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging
  • Hoekige handgreep, rolt niet weg
  • Chroom-vanadium-molybdeen-staal
Opslaan in lijst

€ 9,72/ stukexcl. btw

€ 11,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Maat
2.5 mm
Geïsoleerd 1000 V
Ja
VDE getest
Ja