Eriks
KNIPEX

KNIPEX 97 52 63 DG Vierdoornkrimptang voor gedraaide contacten met meer-componentengrepen verchroomd 195 mm

  • ERIKS:11755371
  • Fabrikant:4003773063209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Voor het krimpen van gedraaide contacten
  • Vierdoornpersen voor de meest hoogwaardige krimpverbindingen
  • Kalibercilinder voor de controle van de basisinstelling
  • Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar)
  • Meer krachtoverbrenging door de effectieve hefboomconstructie voor moeiteloos werken
  • Hoog bedieningscomfort dankzij de handige bouwvorm
  • Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard
  • Met digitale weergave van de ingestelde krimpmaten en mogelijkheid van de nieuwe kalibratie via de RESET-functie met elektronische slijtagecontrole
  • Tang in een kunststof koffer met schuimrubberen voering en positioneerhulp voor opname van de contacten
  • Crimpmaat in stappen van 0,01 mm instelbaar
  • Instelling in mm, inch of vergelijkbare selectorposities volgens MIL
Opslaan in lijst

€ 1.150,66/ stukexcl. btw

€ 1.392,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX