Eriks
KNIPEX

KNIPEX 97 52 20 Krimptang compacte bouwvorm met meer-componentengrepen gebruineerd 195 mm

  • ERIKS:11755364
  • Fabrikant:4003773026853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Constant hoge krimpkwaliteit door precisieprofielen en dwangsluiting (ontgrendelbaar)
  • De krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld (gekalibreerd) en kan achteraf door de fabriek nagesteld worden
  • Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
  • Makkelijke hantering dankzij de 20°-gebogen kop, laag gewicht en compacte bouwvorm
  • Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard
Opslaan in lijst

€ 214,63/ stukexcl. btw

€ 259,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX