Eriks
KNIPEX

KNIPEX 95 36 315 A Kabelschaar (ratelprincipe) voor met staal gewapende kabels (SWA kabels) geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest zwart gelakt 315 mm

  • ERIKS:12950402
  • Fabrikant:4003773078579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Uitvoering:van speciaal gereedschapsstaal in veredelde kwaliteit. Kop gelakt. Eenhandbediening door ratelprincipe, met 2-gang tandkranswerking voor gemakkelijk knippen, knipt glad en zuiver, zonder te pletten. Met klembeveiliging. Vaste been-omhulling met standvlak voor opleggen bij knippen. Grepen met meercomponenten-kunststof-omhulsel en greepkom en ingespoten opschrift, geïsoleerd tot 1000 V volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Toepassing: voor het pletvrij knippen van een- en meerdradige koper- en aluminium kabels.

Aanwijzing: niet geschikt voor draadkabel of staaldraad.

Opslaan in lijst

€ 511,26/ stukexcl. btw

€ 618,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX