Eriks
KNIPEX

KNIPEX 95 26 165 Kabelschaar met openingsveer geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest verchroomd 165 mm

  • ERIKS:11755216
  • Fabrikant:4003773069980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Uitvoering:van speciaal gereedschapsstaal in veredelde kwaliteit, gesmeed, in olie gehard en ontlaten. Kop verchroomd. Met klembeveiliging. Geharde snijkanten met precisie-slijping, lichte éénhands bediening, glad, schoon en zonder te pletten. Zelfborgend en nastelbaar schroefscharnier. Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.
Type 2:openingsveer ligt in het scharnier, voor verlies gewaarborgd

Toepassing: voor het snijden van een- en meerdradige koper- en aluminium kabels.

Grepen met meercomponenten-kunststof-omhulsel, met greepkom en ingespoten opschrift.
Opslaan in lijst

€ 72,28/ stukexcl. btw

€ 87,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX