KNIPEX 95 21 165 Kabelschaar met openingsveer met kunststof bekleed gebruineerd 165 mm
ERIKS:11755213
Fabrikant:4003773069805
voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten knipt keurig glad af zonder te vervormen gemakkelijke snede met éénhandbediening klembeveiliging voorkomt verwondingen verstelbaar schroefscharnier speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Model 95 41 165 : Multifunctioneel gereedschap voor de verwerking van NYM-kabels van 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm² (snijden, ontmantelen, afstrippen) Universele afstripplaats voor beide massieve geleiderdoorsneden zekere centrering van de kabel op het afstrip gedeelte door de V-vormige geometrie
Gereedschap gebruineerd, grepen met kunststof bekleed Type 2: openingsveer ligt in het scharnier, voor verlies gewaarborgd