Eriks
KNIPEX

KNIPEX 95 05 165 SB Kabelschaar benen met kunststof omspoten met kunststof bekleed 165 mm (zelfbedieningskaart/blister)

  • ERIKS:23954526
  • Fabrikant:4003773034308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad
  • Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten
  • De kabel wordt niet platgedrukt en slechts een weinig vervormd
  • Klembeveiliging voorkomt verwondingen
  • Instelbaar schroefscharnier
  • Behuizing: chirurgisch staal, roestvrij, luchtgehard
  • Grepen: kunststof, slagbestendig
  • Met openingsveer en vergrendeling
  • Snijkanten uit roestvrij staal
  • In olie gehard en getemperd
  • Voor het snijden van kabels Ø 10 mm / 24 mm²
Opslaan in lijst

€ 30,14/ stukexcl. btw

€ 36,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Geschikt voor max. kabeldiameter
10 mm
Totale lengte
165 mm