Eriks
KNIPEX

KNIPEX 95 03 160 SB Schaar voor KEVLAR® vezels met kunststof bekleed verchroomd 160 mm

  • ERIKS:23074464
  • Fabrikant:4003773043362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Enkel voor het knippen van KEVLAR®-vezels in optische vezelkabels, niet gebruiken voor ander materiaal
  • Precies geslepen tanden verhinderen een verschuiven van de vezels en garanderen een zuivere snede
  • Vastgeklonken precisiescharnier voor een soepel werken en klemvrij knippen van de dunne vezels
  • Hard verchroomd, geslepen oppervlak
  • Scharen armen: chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard
  • Grepen: met kunststof bekeed, slagbestendig
Opslaan in lijst

€ 55,60/ stukexcl. btw

€ 67,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Type
Speciale scharen
Lengte
160 mm