Eriks
KNIPEX

KNIPEX 94 35 215 Versteksnijder voor kunststof- en rubberprofielen met kunststof bekleed verchroomd 215 mm

  • ERIKS:11755193
  • Fabrikant:4003773046028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Voor het knippen van profielen uit kunststof, rubber en zacht hout en ook van lintkabels tot 56 mm breed zonder ze te vervormen
  • Verwisselbaar snijvlak met aanslaghoed voor snijhoeken van 45° en markeringen voor snijhoeken van 60°-, 75°- en 90°
  • Met openingsveer en vergrendeling
  • Gereedschap: speciaal gereedschapsstaal, gewalst, in olie gehard
  • Verwisselbaar, standaard trapeziumvormig lemmet
Opslaan in lijst

€ 74,76/ stukexcl. btw

€ 90,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Type
Speciale scharen
Lengte
215 mm