Eriks
KNIPEX

KNIPEX 90 29 40 Reservemes voor 90 25 40 (zelfbedieningskaart/blister)

  • ERIKS:11755110
  • Fabrikant:4003773045199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Voor het knippen van kunststof- en koppelingsbuizen met dikke randen Ø 26,0 - 40,0 mm
  • Knipt buizen volgens het ratelprincipe door meerdere slagen
  • Met beweegbare bekken zodat door een juiste fixatie de buis in een rechte hoek kan worden afgesneden
  • Gereedschap: chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard
  • Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard, vervangbaar
Opslaan in lijst

€ 42,19/ stukexcl. btw

€ 51,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Type
Reservemessen