Eriks
KNIPEX

KNIPEX 90 29 02 1 paar reservemessen voor 90 25 20 (beschermingsbuizen)

  • ERIKS:11755107
  • Fabrikant:4003773031949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Voor het knippen van koppelingsbuizen Ø 12,0 - 20,0 mm en van flexibele beschermingsbuizen Ø 18,0 - 35,0 mm zonder de binnenste buis te beschadigen
  • Mogelijkheid voor het aanbrengen van een centreerdoorn bijv. voor Geberit-koppelingsbuizen Ø 11,5 en 15,0 mm
  • Gereedschap: chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard
  • Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard, vervangbaar
Opslaan in lijst

€ 41,93/ stukexcl. btw

€ 50,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Type
Reservemessen