Eriks
KNIPEX

KNIPEX 90 25 40 Pijpsnijder voor koppelingsbuizen en kunststofbuizen met meer-componentengrepen verzinkt 210 mm

  • ERIKS:11755105
  • Fabrikant:4003773045182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Voor het knippen van kunststof- en koppelingsbuizen met dikke randen Ø 26,0 - 40,0 mm
  • Knipt buizen volgens het ratelprincipe door meerdere slagen
  • Met beweegbare bekken zodat door een juiste fixatie de buis in een rechte hoek kan worden afgesneden
  • Gereedschap: chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard
  • Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard, vervangbaar
Opslaan in lijst

€ 110,53/ stukexcl. btw

€ 133,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Buisdiameter
van 26 tot 40 mm