Eriks
KNIPEX

KNIPEX 90 25 20 Pijpsnijder voor koppelingsbuizen en beschermingsbuizen met meer-componentengrepen verzinkt 210 mm

  • ERIKS:11755104
  • Fabrikant:4003773046004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Voor het knippen van koppelingsbuizen Ø 12,0 - 20,0 mm en van flexibele beschermingsbuizen Ø 18,0 - 35,0 mm zonder de binnenste buis te beschadigen
  • Mogelijkheid voor het aanbrengen van een centreerdoorn bijv. voor Geberit-koppelingsbuizen Ø 11,5 en 15,0 mm
  • Gereedschap: chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard
  • Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard, vervangbaar
  • Gemakkelijk verwisselbare messen
  • Voor het knippen van koppelingsbuizen Ø 12,0 - 20,0 mm en van flexibele beschermingsbuizen Ø 18,0 - 35,0 mm zonder de binnenste buis te beschadigen
  • Mogelijkheid voor het aanbrengen van een centreerdoorn bijv. voor Geberit-koppelingsbuizen Ø 11,5 en 15,0 mm
  • Hoogvast speciaalstaal, in olie gehard en getemperd
Opslaan in lijst

€ 115,17/ stukexcl. btw

€ 139,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Buisdiameter
van 12 tot 25 mm