Eriks
KNIPEX

KNIPEX 88 03 250 Alligator® Waterpomptang met anti-slip kunststof bekleed verchroomd 250 mm

  • ERIKS:23072958
  • Fabrikant:4003773005742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Meer capaciteit en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-traps verstelling voor 30% meer grijpcapaciteit
  • Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone
  • Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
  • Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
  • Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
  • Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling- zeer geschikt voor werken buiten
  • Klembeveiliging voorkomt verwondingen
  • Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard
Opslaan in lijst

€ 39,28/ stukexcl. btw

€ 47,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
250 mm